Philips - PBZ8719514354814 MASTER Value LEDbulb 3,4-40W A60 E27 927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 3.4...3.4 W 
- Flusso luminoso - 470...470 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 104 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Classificazione green
Impronta ambientale: 29.24 kg CO2 eq.
EAN
8719514354814
Codice prodotto
PBZ8719514354814
Cod. produttore
8719514354814
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
3.4...3.4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
138 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
20...20 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.9
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0807
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


