pagina iniziale

Philips - PBZ871869976451700 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

copiacopia
Philips - PBZ871869976451700 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 121 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 85.34 kg CO2 eq.

EAN

8718699764517

Codice prodotto

PBZ871869976451700

Cod. produttore

871869976451700

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

121 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

153 lm/W

Diametro:

70 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2000 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.51

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

120...120 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.35

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0885

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0