pagina iniziale

Philips - PBZ8718696721339 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36A^ DIM

copiacopia
Philips - PBZ8718696721339 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36A^ DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 26.23 kg CO2 eq.

EAN

8718696721339

Codice prodotto

PBZ8718696721339

Cod. produttore

8718696721339

Produttore

PBZ

Base:

GU10

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

76 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

230 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.8

Intensità luminosa:

500 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

18...18 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.45

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1219

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1