Philips - PBZ87158600 MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Flusso luminoso - 1800 lm
Base - G8,5
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 2980 K
Confezione
1 PZ
EAN
8727900871586
Codice prodotto
PBZ87158600
Cod. produttore
87158600
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
20 W
Flusso luminoso:
1800 lm
Base:
G8,5
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
2980 K
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Tensione della lampada:
90...100 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
830
Diametro:
14 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
81 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Durata media nominale:
15000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
T14
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
21 kWh