pagina iniziale

Philips - PBZ8711500029331 Backofenlampe Tropfen 40W E14

copiacopia
Philips - PBZ8711500029331 Backofenlampe Tropfen 40W E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 430 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500029331

Codice prodotto

PBZ8711500029331

Cod. produttore

8711500029331

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

40 W

Tensione della lampada:

230...230 V

Flusso luminoso:

430 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Modello:

Chiaro

Colore:

Neutro

Diametro:

45 mm

Lunghezza complessiva:

75 mm

Kripton:

no

Rinforzata (Resistente agli urti):

no

Adatto per forno:

Con vuoto:

no

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Denominazione lampada:

Altri