Philips - PBZ86970899 TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - SE (4 pin)
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 75 W
Lunghezza complessiva - 853 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500869708
Codice prodotto
PBZ86970899
Cod. produttore
86970899
Produttore
PBZ
Base:
SE (4 pin)
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
75 W
Lunghezza complessiva:
853 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
19.3 mm
Tensione della lampada:
87...107 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
5000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
75 kWh
Contenuto di mercurio:
5.5 mg