pagina iniziale

Philips - PBZ86723080 TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX

copiacopia
Philips - PBZ86723080 TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G23

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 13 W

  • Lunghezza complessiva - 178.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500867230

Codice prodotto

PBZ86723080

Cod. produttore

86723080

Produttore

PBZ

Base:

G23

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

13 W

Lunghezza complessiva:

178.2 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

28 mm

Tensione della lampada:

50...62 V

Forma della lampada:

Altri

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

3 mg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe