pagina iniziale

Philips - PBZ86085600 Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

copiacopia
Philips - PBZ86085600 Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Lunghezza complessiva - 604 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900860856

Codice prodotto

PBZ86085600

Cod. produttore

86085600

Produttore

PBZ

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

36 W

Lunghezza complessiva:

604 mm

Adatto contro gli insetti:

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

28 mm

Tensione della lampada:

45...55 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

5 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe