pagina iniziale

Philips - PBZ82843400 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

copiacopia
Philips - PBZ82843400 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 3400...3400 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 535.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 179.8 kg CO2 eq.

EAN

8718696828434

Codice prodotto

PBZ82843400

Cod. produttore

82843400

Produttore

PBZ

Base:

Altri

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

3400...3400 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

535.1 mm

Tensione nominale:

53...77 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

37.6 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3400 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

600...600 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

24 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.113

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri