pagina iniziale

Philips - PBZ81921000 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

copiacopia
Philips - PBZ81921000 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 26...26 W

  • Flusso luminoso - 3600...3600 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1163 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 196.7 kg CO2 eq.

EAN

8718696819210

Codice prodotto

PBZ81921000

Cod. produttore

81921000

Produttore

PBZ

Base:

G5

Potenza della lampada:

26...26 W

Flusso luminoso:

3600...3600 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1163 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

138 lm/W

Diametro:

17 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3600 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.92

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

125...125 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0984

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0