pagina iniziale

Philips - PBZ81479600 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

copiacopia
Philips - PBZ81479600 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 660...660 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 50.2 kg CO2 eq.

EAN

8718696814796

Codice prodotto

PBZ81479600

Cod. produttore

81479600

Produttore

PBZ

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

660...660 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

45 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

94 lm/W

Diametro:

50.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

660 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.8

Intensità luminosa:

1500 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

730...730 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1401

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri