Philips - PBZ81451200 CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9.5...9.5 W
Flusso luminoso - 950...950 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 114.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 68.39 kg CO2 eq.
EAN
8718696814512
Codice prodotto
PBZ81451200
Cod. produttore
81451200
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
9.5...9.5 W
Flusso luminoso:
950...950 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
114.3 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
37.2 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
950 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.51
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
84...84 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1289
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri