Philips - PBZ80813900 MSD Platinum 200 Flex 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250 W
Tensione della lampada - 55...80 V
Flusso luminoso - 12000 lm
Base - Altri
Temperatura del colore - 7800 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696808139
Codice prodotto
PBZ80813900
Cod. produttore
80813900
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
250 W
Tensione della lampada:
55...80 V
Flusso luminoso:
12000 lm
Base:
Altri
Temperatura del colore:
7800 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
56.5 mm
Lunghezza dell'arco:
0.8 mm
Tecnologia:
Riflettore di luce fredda
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Diametro del riflettore:
56.5 mm
Lunghezza complessiva:
60 mm