Philips - PBZ80123100 TUV 200W XPT SE UNP/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G10.2q
Lampada - Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 200 W
Lunghezza complessiva - 1145 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718291548331
Codice prodotto
PBZ80123100
Cod. produttore
80123100
Produttore
PBZ
Base:
G10.2q
Lampada:
Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
200 W
Lunghezza complessiva:
1145 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
19 mm
Tensione della lampada:
89...99 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
12000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
220 kWh
Contenuto di mercurio:
14 mg