Philips - PBZ78277100 CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 850...850 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 603 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 68.83 kg CO2 eq.
EAN
8718699782771
Codice prodotto
PBZ78277100
Cod. produttore
78277100
Produttore
PBZ
Base:
G13
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
850...850 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
603 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
106 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
850 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1189
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


