pagina iniziale

Philips - PBZ76779400 MSD Platinum 17 RA 1CT/8

copiacopia
Philips - PBZ76779400 MSD Platinum 17 RA 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 350 W

  • Tensione della lampada - 58...78 V

  • Flusso luminoso - 15250 lm

  • Base - Altri

  • Temperatura del colore - 7000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291767794

Codice prodotto

PBZ76779400

Cod. produttore

76779400

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

350 W

Tensione della lampada:

58...78 V

Flusso luminoso:

15250 lm

Base:

Altri

Temperatura del colore:

7000 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

51.4 mm

Lunghezza dell'arco:

1 mm

Tecnologia:

Riflettore di luce fredda

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Diametro del riflettore:

51 mm

Lunghezza complessiva:

63 mm