Philips - PBZ75253100 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 255...255 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 28.72 kg CO2 eq.
EAN
8718696752531
Codice prodotto
PBZ75253100
Cod. produttore
75253100
Produttore
PBZ
Base:
GU10
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
255...255 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
72 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
255 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
545 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
32...32 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1318
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


