pagina iniziale

Philips - PBZ75071599 SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440

copiacopia
Philips - PBZ75071599 SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004540432

Codice prodotto

PBZ75071599

Cod. produttore

75071599

Produttore

PBZ

L1440 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerat, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3,(0.44,0.40)SDCM3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten vonFingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK06 | 1 J, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig