Philips - PBZ75070899 SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004540418
Codice prodotto
PBZ75070899
Cod. produttore
75070899
Produttore
PBZ
L1160 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerat, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3,(0.44,0.40)SDCM3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten vonFingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK06 | 1 J, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig


