pagina iniziale

Philips - PBZ75031200 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

copiacopia
Philips - PBZ75031200 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 3000...3000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 129.89 kg CO2 eq.

EAN

8718699750312

Codice prodotto

PBZ75031200

Cod. produttore

75031200

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

3000...3000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

180 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

166 lm/W

Diametro:

75 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

170...170 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.4

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0817

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri