Philips - PBZ75029900 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 3000...3000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 180 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 129.89 kg CO2 eq.
EAN
8718699750299
Codice prodotto
PBZ75029900
Cod. produttore
75029900
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
3000...3000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
180 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
166 lm/W
Diametro:
75 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
170...170 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.4
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0817
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


