Philips - PBZ74951400 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 26...26 W
Flusso luminoso - 3700...3700 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1163 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 215.97 kg CO2 eq.
EAN
8718699749514
Codice prodotto
PBZ74951400
Cod. produttore
74951400
Produttore
PBZ
Base:
G5
Potenza della lampada:
26...26 W
Flusso luminoso:
3700...3700 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1163 mm
Tensione nominale:
20...90 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
142 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3700 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
300...620 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
26 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1121
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


