Philips - PBZ74542400 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di presenza
Profondità - 1 mm
Diametro - 95 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718699745424
Codice prodotto
PBZ74542400
Cod. produttore
74542400
Produttore
PBZ
Modello:
Sensore di presenza
Profondità:
1 mm
Diametro:
95 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
51.5 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no


