Philips - PBZ74335500 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2800...2800 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1463 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 155.88 kg CO2 eq.
EAN
8718696743355
Codice prodotto
PBZ74335500
Cod. produttore
74335500
Produttore
PBZ
Base:
G5
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2800...2800 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1463 mm
Tensione nominale:
80...130 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
140 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2800 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.92
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
150...350 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1152
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0