Philips - PBZ72395100 LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 59 mm
Larghezza - 66 mm
Altezza - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696723951
Codice prodotto
PBZ72395100
Cod. produttore
72395100
Produttore
PBZ
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
59 mm
Larghezza:
66 mm
Altezza:
102 mm