pagina iniziale

Philips - PBZ72391300 LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN.

copiacopia
Philips - PBZ72391300 LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 108 mm

  • Larghezza - 129 mm

  • Altezza - 139 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696723913

Codice prodotto

PBZ72391300

Cod. produttore

72391300

Produttore

PBZ

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

108 mm

Larghezza:

129 mm

Altezza:

139 mm