Philips - PBZ72389000 LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 108 mm
Larghezza - 129 mm
Altezza - 139 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696723890
Codice prodotto
PBZ72389000
Cod. produttore
72389000
Produttore
PBZ
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
108 mm
Larghezza:
129 mm
Altezza:
139 mm