Philips - PBZ72357900 LFC7590/01 Surge Guard.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 58 mm
Larghezza - 70 mm
Altezza - 86 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696723579
Codice prodotto
PBZ72357900
Cod. produttore
72357900
Produttore
PBZ
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
58 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
86 mm


