pagina iniziale

Philips - PBZ70811800 MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

copiacopia
Philips - PBZ70811800 MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Flusso luminoso - 355...355 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 37.61 kg CO2 eq.

EAN

8718696708118

Codice prodotto

PBZ70811800

Cod. produttore

70811800

Produttore

PBZ

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Flusso luminoso:

355...355 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

80.61 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

355 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.8

Intensità luminosa:

650 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

27...27 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.144

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri