Philips - PBZ70665700 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G24q-1
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 131 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 38.2 kg CO2 eq.
EAN
8718696706657
Codice prodotto
PBZ70665700
Cod. produttore
70665700
Produttore
PBZ
Base:
G24q-1
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
131 mm
Tensione nominale:
20...50 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
34 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
500 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
260...260 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1306
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


