pagina iniziale

Philips - PBZ69021500 6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24

copiacopia
Philips - PBZ69021500 6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 30 W

  • Tensione della lampada - 8...8 V

  • Flusso luminoso - 570 lm

  • Base - G5,3

  • Temperatura del colore - 3100 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696690215

Codice prodotto

PBZ69021500

Cod. produttore

69021500

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

30 W

Tensione della lampada:

8...8 V

Flusso luminoso:

570 lm

Base:

G5,3

Temperatura del colore:

3100 K

Codice ANSI:

DZA

Posizione di funzionamento:

S90

Diametro:

8.5 mm

Tecnologia:

Alogena

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Monoplano

Altezza del punto luminoso:

27 mm

Lunghezza complessiva:

44 mm