Philips - PBZ69019200 13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50 W
Tensione della lampada - 22...22 V
Flusso luminoso - 380 lm
Base - GX5,3
Temperatura del colore - 3200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696690192
Codice prodotto
PBZ69019200
Cod. produttore
69019200
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
50 W
Tensione della lampada:
22...22 V
Flusso luminoso:
380 lm
Base:
GX5,3
Temperatura del colore:
3200 K
Intensità luminosa:
26000 cd
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
50 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Monoplano
Diametro del riflettore:
50 mm
Lunghezza complessiva:
45 mm