pagina iniziale

Philips - PBZ68993600 13528 15W GZ4 6V 1CT/24

copiacopia
Philips - PBZ68993600 13528 15W GZ4 6V 1CT/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Tensione della lampada - 6...6 V

  • Base - GZ4

  • Temperatura del colore - 2900 K

  • Posizione di funzionamento - S105

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696689936

Codice prodotto

PBZ68993600

Cod. produttore

68993600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

15 W

Tensione della lampada:

6...6 V

Base:

GZ4

Temperatura del colore:

2900 K

Posizione di funzionamento:

S105

Diametro:

35 mm

Tecnologia:

Alogena

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

Forma del filamento:

Monoplano

Diametro del riflettore:

35 mm

Lunghezza complessiva:

42 mm