pagina iniziale

Philips - PBZ68944700 MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

copiacopia
Philips - PBZ68944700 MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Flusso luminoso - 2805 lm

  • Base - GX8,5

  • Ampiezza del fascio luminoso - 24 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291689447

Codice prodotto

PBZ68944700

Cod. produttore

68944700

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

39.1 W

Flusso luminoso:

2805 lm

Base:

GX8,5

Ampiezza del fascio luminoso:

24 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tonalità di luce:

930

Tensione della lampada:

81...97 V

Intensità luminosa:

8500 cd

Protezione UV:

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Efficienza luminosa:

46 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

110 mm

Lunghezza complessiva:

94 mm

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Lampada abbronzante:

no

Tipo di riflettore:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata media nominale:

12000 h

Denominazione lampada:

R111

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden wei?en Licht der MASTERColour CDM Lampe.