Philips - PBZ67826800 MSD Platinum 21 R 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 470 W
Tensione della lampada - 85...110 V
Flusso luminoso - 15600 lm
Base - Altri
Temperatura del colore - 8000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696678268
Codice prodotto
PBZ67826800
Cod. produttore
67826800
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
470 W
Tensione della lampada:
85...110 V
Flusso luminoso:
15600 lm
Base:
Altri
Temperatura del colore:
8000 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
54.5 mm
Lunghezza dell'arco:
1.2 mm
Tecnologia:
Riflettore di luce fredda
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Diametro del riflettore:
54 mm
Lunghezza complessiva:
60 mm