pagina iniziale

Philips - PBZ66970600 MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

copiacopia
Philips - PBZ66970600 MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1213 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 150.96 kg CO2 eq.

EAN

8718699669706

Codice prodotto

PBZ66970600

Cod. produttore

66970600

Produttore

PBZ

Base:

G13

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1213 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

156 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2500 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

69...76 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0872

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri