pagina iniziale

Philips - PBZ66504700 WL346W 1xTUV T5 25W HFS.

copiacopia
Philips - PBZ66504700 WL346W 1xTUV T5 25W HFS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Lampada - Altri

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 25 W

  • Lunghezza complessiva - 553 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8710163665047

Codice prodotto

PBZ66504700

Cod. produttore

66504700

Produttore

PBZ

Base:

Altri

Lampada:

Altri

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

25 W

Lunghezza complessiva:

553 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

0 mm

Tensione della lampada:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

no

Accenditore esterno richiesto:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

29.6 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg