Philips - PBZ66279199 9MX056 MB-SW SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732662791
Codice prodotto
PBZ66279199
Cod. produttore
66279199
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
74 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
75 mm
Trasparente:
no