pagina iniziale

Philips - PBZ66277799 9MX056 MB SI.

copiacopia
Philips - PBZ66277799 9MX056 MB SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732662777

Codice prodotto

PBZ66277799

Cod. produttore

66277799

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Argento

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

74 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

45 mm

Trasparente:

no