pagina iniziale

Philips - PBZ64679000 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

copiacopia
Philips - PBZ64679000 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 604 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 69.31 kg CO2 eq.

EAN

8718699646790

Codice prodotto

PBZ64679000

Cod. produttore

64679000

Produttore

PBZ

Base:

G13

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

604 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1000 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

34...38 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1041

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0