pagina iniziale

Philips - PBZ64382799 TUV 11W 4P SE UNP/32

copiacopia
Philips - PBZ64382799 TUV 11W 4P SE UNP/32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - SE (4 pin)

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Lunghezza complessiva - 251.8 mm

  • Adatto contro gli insetti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500643827

Codice prodotto

PBZ64382799

Cod. produttore

64382799

Produttore

PBZ

Base:

SE (4 pin)

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Lunghezza complessiva:

251.8 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

19.3 mm

Tensione della lampada:

31...37 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

5000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben