pagina iniziale

Philips - PBZ63942455 Leuchtstofflampe 21W 830 G5 D16/L849mm

copiacopia
Philips - PBZ63942455 Leuchtstofflampe 21W 830 G5 D16/L849mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 21 W

  • Base - G5

  • Lunghezza - 863.2 mm

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500639424

Codice prodotto

PBZ63942455

Cod. produttore

63942455

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

21 W

Base:

G5

Lunghezza:

863.2 mm

Temperatura del colore:

3000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

1900 lm

Tonalità di luce:

830

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

17 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T5

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

24000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F