pagina iniziale

Philips - PBZ63869427 TUV 16W FAM/10X25BOX

copiacopia
Philips - PBZ63869427 TUV 16W FAM/10X25BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 16 W

  • Lunghezza complessiva - 302.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500638694

Codice prodotto

PBZ63869427

Cod. produttore

63869427

Produttore

PBZ

Base:

G5

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

16 W

Lunghezza complessiva:

302.5 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

39...47 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

5000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben