Philips - PBZ63165740 Leuchtstofflampe 18W 830 G13 D26/L590mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.2 W
Base - G13
Lunghezza - 604 mm
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
EAN
8711500631657
Codice prodotto
PBZ63165740
Cod. produttore
63165740
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
18.2 W
Base:
G13
Lunghezza:
604 mm
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
1350 lm
Tonalità di luce:
830
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
28 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
74 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
T8
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Accensione rapida:
sì
Doppia parete:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
0 °
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
15000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh