Philips - PBZ62368327 TUV 8W FAM/10X25BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 8 W
Lunghezza complessiva - 302.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500623683
Codice prodotto
PBZ62368327
Cod. produttore
62368327
Produttore
PBZ
Base:
G5
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
8 W
Lunghezza complessiva:
302.5 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
16 mm
Tensione della lampada:
51...61 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
5000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Contenuto di mercurio:
4.4 mg


