Philips - PBZ61541140 MASTER PL-L 55W 830 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 55.3 W
Flusso luminoso - 4700 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500615411
Codice prodotto
PBZ61541140
Cod. produttore
61541140
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
55.3 W
Flusso luminoso:
4700 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
39 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
541.6 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
56 kWh
Denominazione lampada:
Altri