pagina iniziale

Philips - PBZ61281640 TL 100W/10-R UV-A

copiacopia
Philips - PBZ61281640 TL 100W/10-R UV-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Lunghezza complessiva - 1778 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500612816

Codice prodotto

PBZ61281640

Cod. produttore

61281640

Produttore

PBZ

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

100 W

Lunghezza complessiva:

1778 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

40.5 mm

Tensione della lampada:

122...130 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

Durata media nominale:

2000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

13 mg