Philips - PBZ61262540 TL 80W/10-R SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 80 W
Lunghezza complessiva - 1514.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500612625
Codice prodotto
PBZ61262540
Cod. produttore
61262540
Produttore
PBZ
Base:
G13
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
80 W
Lunghezza complessiva:
1514.2 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
40.5 mm
Tensione della lampada:
109...117 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
sì
Durata media nominale:
1000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
13 mg


