Philips - PBZ61125370 Kompaktleuchtstofflampe 26W 840 GX24q-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 27.2 W
Flusso luminoso - 1800 lm
Base - GX24q-3
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500611253
Codice prodotto
PBZ61125370
Cod. produttore
61125370
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
27.2 W
Flusso luminoso:
1800 lm
Base:
GX24q-3
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
39.85 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
138.7 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
6
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
28 kWh
Denominazione lampada:
Altri