Philips - PBZ60158599 9MX056 BC49 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca
Materiale - Plastica
Colore - Argento
Lunghezza - 63 mm
Larghezza - 1478 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732601585
Codice prodotto
PBZ60158599
Cod. produttore
60158599
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Placca cieca
Materiale:
Plastica
Colore:
Argento
Lunghezza:
63 mm
Larghezza:
1478 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
17.5 mm
Trasparente:
no


